マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 電気ドリル
ユニドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416575
品番
6000R
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル、スクリュードライバの1台2役!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15(小ネジ6)
チャック能力(mm)
1.5〜10
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2600
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
360
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)
質量(kg)
1.6
長さ(mm)
250