マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ドライバドリル
充電式アングルドリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416593
品番
DA340DRF
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
コンパクトヘッド&豊富な作業量!
作業量(目安)
穴あけ(木工キリ25mm):約200個
締付け(木ネジ5.1×38mm):約480本
(1充電あたり)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1700
バッテリー電圧(V)
14.4
チャック能力(mm)
1.5〜10
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
付属品
バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース、キーホルダ、サイドグリップ、フック、チャックキーS10(763415-9)
仕様
LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付
全長(mm)
314
質量(kg)
1.5(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合バッテリー
A-60698,A-60660