HP458DRFX 充電式震動ドライバドリル マキタ 41416645

充電式震動ドライバドリル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416645 品番HP458DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

18Vリチウムシリーズ
作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860] 回転数(min-1[r.p.m])高速:0〜2000、低速:0〜400 ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90 穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5〜13 充電時間(分)22 打撃数(min-1[回/分])高速:0〜30000、低速:0〜6000 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1830)×2 本、充電器(DC18RC)、ケース、+ビット2-65、ストッパポール、サイドグリップ、フック 全長(mm)225 仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力21段階 質量(kg)2.3(バッテリ含む) トラスコ品番422-7735

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41416645 HP458DRFX 27096554 HP458DRGX 充電式震動ドライバドリル マキタ 充電式震動ドライバドリル マキタ 1台 64,980
欠品中
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416645
2016-11-24
用途:
壁、天井のアンカー、ネイルなどの穴掘り。。。
Kクラフト 様

バッテリーのタイプなのか、突然動作が止まるんで。。。壊れたかと。。驚きます

パワー的には、コードレスとしてはまあ十分かも。。。」

対象商品:
41416654
2016-01-11
用途:
磯釣りの時に竿受けをアンカー固定する
建設業・工事業

パワーがあって
バッテリーの容量も満足だが重いとにかく重い

対象商品:
41416645
2012-09-11
用途:
各種工事全般

ACタイプのような高速回転ではないので、穴あけには、それなりに時間を要する。しかしながら電源の確保が困難な状況下では、必要十分な性能を備えている。
 使用開始二ヶ月で使えなくなったパナソニックEZ7960の買い替えで購入。使い始めたばかりなので、耐久性は未知数とさせていただく。
 しかしながら、マキタ製品は二十年前に購入した7.2VのドライバドリルM641Dが、今も問題なく現場で活躍している事から、マキタ製品の耐久性は、パナソニック製品ほどお粗末でない事と期待している。
 使用感は、パナソニックのEZ7960と大差ない。しかし21.6Vと18Vの電圧差に起因すると思われるが、電池パックあたりの作業量が一割ほど少ない印象である。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする