曜日別特売
HP458DZ 充電式震動ドライバドリル マキタ 41416654

充電式震動ドライバドリル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41416654品番HP458DZ
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

18Vリチウムシリーズ
作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)

バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン付属品+ビット2-65、ストッパポール、サイドグリップ、フック全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416645
2016-11-24
用途: 壁、天井のアンカー、ネイルなどの穴掘り。。。
Kクラフト

バッテリーのタイプなのか、突然動作が止まるんで。。。壊れたかと。。驚きます
パワー的には、コードレスとしてはまあ十分かも。。。」

対象商品 : 41416654
2016-01-11
用途: 磯釣りの時に竿受けをアンカー固定する
建設業・工事業

パワーがあって
バッテリーの容量も満足だが重いとにかく重い

対象商品 : 41416645
2012-09-11
用途: 各種工事全般

ACタイプのような高速回転ではないので、穴あけには、それなりに時間を要する。しかしながら電源の確保が困難な状況下では、必要十分な性能を備えている。
 使用開始二ヶ月で使えなくなったパナソニックEZ7960の買い替えで購入。使い始めたばかりなので、耐久性は未知数とさせていただく。
 しかしながら、マキタ製品は二十年前に購入した7.2VのドライバドリルM641Dが、今も問題なく現場で活躍している事から、マキタ製品の耐久性は、パナソニック製品ほどお粗末でない事と期待している。
 使用感は、パナソニックのEZ7960と大差ない。しかし21.6Vと18Vの電圧差に起因すると思われるが、電池パックあたりの作業量が一割ほど少ない印象である。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする