マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの コアドリル
ダイヤコアドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416681
品番
DM120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
90〜45°角度穴あけ可能!
回転数(min
-1
[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
105
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
120
コアビット取付ねじ
M27
ベース寸法(mm)
130×167
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
水処理パッド(ビット径130mmまで対応)、水処理パッド押え金具、工具一式
質量(kg)
9