※バッテリーは付属しておりません

充電式ハンマドリル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41416742 品番HR202DZK
参考基準価格(税別)¥44,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!
バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!
チゼル角度の位置決め機構付!

バッテリー容量(Ah)3 穴あけ能力(mm) コンクリート20 穴あけ能力(mm) 木工26 穴あけ能力(mm) 鉄工13 シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーA-60442、A-60464 付属品ケース、ストッパポール、サイドグリップ 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])0〜1100 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本 カーボンブラシ呼び番号432 充電時間(分)22 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32 振動3軸合成値(m/s2)14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
注意
※HR202DZKにはバッテリ・充電器・ビットは付属しておりません。
※バッテリー・充電器・ビット別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41416742
2024-08-21
用途:
測量鋲の設置等
有限会社小西測量設計 様 (サービス業)

今のところは無しです。(まだ一回使用しただけなので)

対象商品:
41416742
2024-05-03
用途:
コンクリート床にベースプレート取付
本州大分段ボール株式会社 様 (製造業)

そこそこパワフルで申し分なく使わせていただいています。

1人が参考にしています
対象商品:
41416742
2022-02-11
用途:
氷割り
農・林・水産業

軒下の雪が、融雪雨だれと冷え込みでガチガチに凍結してしまうので、それをはつる為に使用。
鶴嘴でも難儀する、圧雪のアイスバーンも難なく破砕します。
両方とも打撃+ブルポイントです。

1人が参考にしています
対象商品:
41416742
2021-06-05
用途:
コンクリートの穴開け、軽斫り作業

既存故障の為に買い換えましたが、取扱いが簡単で便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10073567
2020-12-10
用途:
測量作業時
建設業・工事業

力があり簡単に穴が開くため作業効率が良いまた、充電もすぐ出来てわかりやすい

1人が参考にしています
対象商品:
41416742
2020-06-13
用途:
土木作業
岩田工業 様

屋外での作業で使用しています、コードレスなのでとても重宝しています。

対象商品:
41416742
2020-01-10
用途:
穴掘り
その他業種

ハツリ機能のないハンマードリルはもっていましたが、出先でちょっとした穴掘りなどのサポートに使えればいいかと思い購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
41416742
2018-08-04
用途:
掲示板設置

電源のない場所での作業で、しかも本体の重量が軽めで作業性がとても良かったです。パワーもあって楽々で作業できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする