マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの はつり工具
電動ハンマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41416821
品番
HM1317C
参考基準価格(税別)
¥130,200
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min
-1
[回/分])
730〜1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s
2
)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17