※ノコ刃は付属しておりません
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
147ミリマルノコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41416925
品番
5331SP
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!
起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
37
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
色
青
全長(mm)
269
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース
付属品
ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
2.8
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
注意
※ノコ別売