125ミリマルノコ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417004 品番5230
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 回転数(min-1[r.p.m])5600 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)257 幅(mm)219 高さ(mm)211 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16 質量(kg)2.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417004
2022-05-04
用途:
DIYで木材の切断
千原温泉 様 (サービス業)

軽量で使いやすい。
小型なので気軽に使えて便利。
安全性もしっかりしていて、安心して使える。

対象商品:
41417004
2019-11-26
用途:
日曜大工
建設業・工事業

さんざん悩んで、これに決めました。初めての丸ノコですが、割りと小さくて軽くて、きれいに切れて満足しています。ただ思ったより切りクズがすごいので後の掃除がたいへんです。

2人が参考にしています
対象商品:
41417004
2016-09-30
用途:
日曜大工
尾中林業 様

軽くて小型なのでとても使いやすい。

対象商品:
41417004
2016-08-18
用途:
木工作業時
運輸・通信業

軽量でコンパクトだから使い勝手が良い、日曜大工程度の中身だったら十分間に合う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする