※ノコ刃は付属しておりません
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
335ミリ マルノコ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417074
品番
5103NASP
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ノコ刃外径(Φmm)
335
ノコ刃内径(Φmm)
25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
91
最大切込深さ(mm)(90°時)
128
回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
全長(mm)
505
仕様
ブレーキ付、鉄板ベース
付属品
スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)
10
注意
※ノコ別売