190ミリスライドマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417083 品番LS0717FL
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!
傾斜角度微調整機能付。

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物外径/180〜190) コード長さ(m)5 ノコ刃内径(Φmm)20 電流(A)12 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
注意
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする