マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
190ミリスライドマルノコ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417126
品番
LS0715F
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)
ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
電源(V)
単相100
ノコ刃外径(Φmm)
190(使用できる刃物外径/180〜190)
コード長さ(m)
5
ノコ刃内径(Φmm)
20
電流(A)
11
付属品
チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックスレンチ10(782223-9)、ホルダ金具、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス
仕様
二重絶縁、蛍光灯付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
質量(kg)
12.5
対応材質
木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×655×458
カーボンブラシ呼び番号
322
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)