※スタンドは付属しておりません

マルノコ盤

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417144 品番2711
参考基準価格(税別)¥201,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スライドテーブル付!
ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4〜21mm 迄)
接触予防装置検定合格品

切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208〜260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
注意
※スタンドは付属しておりません。
※ミゾキリカッタをご使用の際、別途部品が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:569

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-14
用途:
木工
くろねこ楽器工房 様 (製造業)

剛性もあり、ガイドも豊富、深い溝切りもできていい製品だとおもう。ただ、写真のような脚は別売りのようで梱包の中に入っていないのでそこは要注意。通常の作業台の上に載せているが、結構身長のある私でも高すぎるように感じる。モノタロウで脚の部分も売っているといいのだが、見つからないので現状どのように買うか検討中。

2人が参考にしています
対象商品:
41417144
2019-04-03
用途:
2×4材の加工
教育・研究機関

DIYで使うにはがっちりしたつくりで精度も十分,大変満足している。
ただ,その分,一人では動かせないほどの重さが難点

5人が参考にしています
対象商品:
41417144
2018-10-19
用途:
工作物の作成
有限会社アーネスト 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定感があり音も静かですが、作業スペースがもうすこしひろければもっと作業がやりやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
41417144
2015-11-06
用途:
木材の横切り作業
有限会社栗尾衛生社 様

集塵装置が標準装備でない点・集塵用フードの取り付け位置など
取説にまったく記述がないことが不満です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする