充電式ジグソー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417162 品番JV100DZ
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで優れた取り回し!
軽量1.6kg &全高196mm!
オービタル3 段+ストレート切替え!

作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm
(1充電辺り オービタル位置V)
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0〜2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 付属品無し(本体のみ) 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417162
2020-12-29
用途:
22mm厚の板600mmを切りました

パワーは問題無く最後までスムーズに切断出来ました。

対象商品:
41417153
2016-10-02
用途:
床のコンパネに、丸いパイプの穴のカット用に。。
Kクラフト 様

コードがついてないので、狭い場所にも。。意外に使い勝手がいいですね。。。軽くて、静かで、、、気に入りました^^

対象商品:
41417162
2017-01-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

コンパクトで使いやすい。
迅速な対応でありがとうございました。

対象商品:
41417162
2015-11-21
用途:
木材のカット

ちょっとした木材をカットするには使い勝手が良い。

対象商品:
41417153
2015-02-22
用途:
キッチンパネルのカット

軽くて使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
41417162
2013-04-23
用途:
DIYや粗大ごみカット

ステンレスのカーテンレールを捨てるのに30cm程度に切断してみましたが、あっという間に切れて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする