※バッテリーは付属しておりません

充電式ジョイントカッタ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417223 品番PJ180DZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!

作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回
(1充電辺り)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 回転数(min-1[r.p.m])6500 最大切込深さ(mm)20 刃物外径(mm)100 刃物内径(mm)22 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオン 付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1) 全長(mm)351 仕様集じん機に接続可能 適合バッテリーA-60442,A-60464 質量(kg)2.8(バッテリ含む)
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:570

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417223
2021-04-05
用途:
テーブルのジョイント
民宿くろいわ 様 (サービス業)

流石は世界のマキタ!
使い易いし正確です。
使用頻度の多い人は買っても良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
41417223
2019-07-09
用途:
家具や額縁に重宝しています
インハウス鈴木 様

とても使いやすく、大変重宝しております、ありがとうございます

対象商品:
41417223
2017-10-26
用途:
家具製作の天板に使用
その他業種

まだ使ってませんが、マキタの18Vバッテリが電動ドライバー用に充電器と2個保有していたので、今回ちょうど良い買い物をしました。注文して翌日には届きました幅の広い板は値段が高いのでこの工具で接着してつくるつもりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
1人が参考にしています
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする