185ミリ 防じんマルノコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チップソー(A-30499)、平行定規、ボックスレンチ9(782209-3) 注文コード41417336 品番5047KB
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

45°傾斜可能

ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)61 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 全長(mm)334 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 付属品チップソー(A-30499)、平行定規、ボックスレンチ9(782209-3) 質量(kg)4 仕様・用途集じん機接続可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする