※チップソーは付属しておりません
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
185ミリ 防じんマルノコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
平行定規、ボックスレンチ9(782209-3)
注文コード
41417345
品番
5047KBSP
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)
185
ノコ刃内径(Φmm)
20(25)
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
61
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
全長(mm)
334
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様
付属品
平行定規、ボックスレンチ9(782209-3)
質量(kg)
4
仕様・用途
集じん機接続可
注意
※チップソー別売