4101R 4型カッタ マキタ 41417415

4型カッタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種別ダイヤモンドホイール付
内容量1台注文コード41417415品番4101R
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!

刃物外径(Φmm)110刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)236仕様二重絶縁、給水装置付付属品ダイヤモンドホイール(A-20498)、ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ22(781011-1)、給水装置一式(給水プラグ付)質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417415
2017-02-28
用途: レンガの切断に使用
有限会社林屋材木店建設業・工事業

より早い対応に感謝します。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする