※ダイヤモンドホイールは付属しておりません
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
4型カッタ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41417424
品番
4101RSP
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)
110
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
21
最大切込深さ(mm)(90°時)
34
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
種別
ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)
236
仕様
二重絶縁、給水装置付
付属品
ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ22(781011-1)、給水装置一式(給水プラグ付)
質量(kg)
3