※ダイヤモンドホイールは付属しておりません
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
180ミリ カッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41417442
品番
4107RSP
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)
180
刃物内径(Φmm)
25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
種別
ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)
370
仕様
二重絶縁、給水装置付
付属品
メガネレンチ22(782017-2)、ボックスレンチ13(782212-4)、給水装置一式(給水プラグ付)
質量(kg)
7.2