※ダイヤモンドホイールは付属しておりません

105ミリカッタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41417485 品番 4104BASP
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用

刃物外径(Φmm)105 刃物内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)21.5 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)295 仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 付属品ロックナットレンチ20(782401-1) 質量(kg)1.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417476
2022-02-25
用途:
タイル石材カット等に使用
卸売・小売業

タイル石材カット用に必要で急ぎ購入。カッター付き手軽な価格で直ぐに使えてとりあえず大助かり。手軽に動かせるので薄もの用に重宝。簡易な作りなのでクリーニングも簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
41417485
2021-02-26
用途:
板金の切断時

板金用のサンダーに変更し使用スムーズ切断でき意外と安い商品なのでびっくりです。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする