※バッテリーは付属しておりません

充電式ポータブルバンドソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417564 品番PB180DZ
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC機並みのハイスピード切断!
最適重心設計。
作業スピード約35%アップ!

作業量(目安)
1充電あたりの切断
(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本
(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm) 角(90°)120×120 切断能力(mm) 丸(90°)120 充電時間(分)約22 バッテリーリチウムイオン(BL1830) 付属品ソーブレード(BIM、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス カーボンブラシ呼び番号430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]〜2.7[162] 本体寸法(mm)508×231×302 仕様無段変速、LEDライト付 質量(kg)6.5(バッテリ含む) 用途各種鋼材、鋼管の切断に! 適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※PB180DZはバッテリ、充電器、ケース別売です。
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:574

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417564
2016-01-11
用途:
アルミ型材の切断
建設業・工事業

起動のスイッチがON状態でロックできない
高速カッターの様にロックボタンを付けて欲しい。
キャリングケースをオプション販売して欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする