マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの ニブラ/シャー
1.6ミリストレートシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417677
品番
JS1601
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
切断材の変形が少ない両刃式!
出っ張りのないブラシホルダ!
パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
4500
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s
2
)
9.5
全長(mm)
362
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
1.4