マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 切断機/アングル加工機
アングル加工機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417695
品番
AK650
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!
ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
7.2
注意
※用途に応じて各ユニットをお使い下さい。
※本体のみでは加工できません。