マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの パンチャ
電動パンチャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417731
品番
PP201
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!
板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)
10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
(SUS304)穴径Φ20、板厚6