マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 鉄筋/コンクリートカッター
鉄筋カッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417747
品番
SC131
参考基準価格(税別)
¥221,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
異形棒鋼を能率よく切断!
パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工
3〜13
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
切断時間(秒)
1.2
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース
質量(kg)
7.2
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売