マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 鉄筋/コンクリートカッター
鉄筋カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417756
品番
SC161
参考基準価格(税別)
¥233,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
異形棒鋼を能率よく切断!
ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3〜16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8