SC162DRF 充電式鉄筋カッタ マキタ 41417774

充電式鉄筋カッタ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417774 品番SC162DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,000

移動しやすいコードレス!手軽に異形棒鋼を切断!
格段に向上した切断本数&切断スピード!
ヘッドは360°自在に回転

切断能力(mm)
3〜16
SD295A、SD345相当品:19
SD390、SD490相当品:19(SP刃物)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入) カーボンブラシ呼び番号440 切断時間(秒)4 質量(kg)6.5(バッテリ含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417774
2016-08-22
用途:
鉄筋切断作業
株式会社アーキテック 様

電気式に比較して、パワーは落ちますが、主にD-13ですので、問題はありません。
少々の作業で使用する関係で、バッテリーの持ちも問題ありません。

2014-08-14
用途:
鉄筋切断

使った感じは至って普通ですが、希望するなら、もうちょいスピードアップして欲しいです。 それと、こういった充電式の道具は、バッテリーは二個ないと、充電している時間が勿体なく感じます。 まぁ、考え方次第でしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする