充電式携帯集じん機

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト 注文コード41417792 品番VC340DRF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。

バッテリー容量(Ah)3 集塵量(L)3 吸込仕事率(W)強:45、弱:15 連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20 充電時間(分)22 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト 真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱] 仕様2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB)強:77、弱:67 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 用途粉じん専用 電圧(V)14.4 風量(m3/min)3.3 適合バッテリーA-60698,A-60660
注意
※VC340DZにバッテリと充電器は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417801
2018-06-12
用途:
作業場の清掃・回転工具の集塵
有限会社本田商店 様 (その他業種)

マキタさんの14.4ボルト系統の電動工具を複数持っており、電池の互換性を求めてこの商品を選びました。電池駆動の集塵機ですからパワーや持続力は電源稼働のそれに劣りますが、小規模な木工工房で使う分には私は満足です。

回転工具使用時の卓上集塵に主に使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする