充電式携帯集じん機

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417817 品番VC350DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大風量(m3/min)3.4 集塵量(L)3 吸込仕事率(W)強:50、弱:15 連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RA)、ホース(2.5m/A-51306)、フロントカフス22、ノズルアッセンブリ(132025-7)、ダストバッグコンプリート(A-51312)、ショルダーベルト 真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱] 仕様2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB)強:78、弱:70 質量(kg)2.4(バッテリ含む) 用途粉じん専用 適合バッテリーA-60442,A-60464

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41417817 VC350DRF 12356744 VC350DRG 充電式エアダスタ マキタ 充電式エアダスタ マキタ 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417826
2022-03-11
用途:
good good good good good
その他業種

good good good good good good good

2人が参考にしています
対象商品:
41417826
2021-05-03
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

強力な吸引力です。メンテナンスも楽です。とても良い品物だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41417826
2018-01-18
用途:
電動ジグソーで木材カットする時
建設業・工事業

集塵バッグのファスナーを閉めるのですが、バッグが柔らかく、きちんと閉まっていないと逆に隙間からダストを巻いている感じになってしまいます。集塵バッグがもう少し硬さが欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
41417826
2017-02-03
用途:
サンディングに使用
サインメーカー 様

コンパクトで大変便利、現場に気軽に持っていけます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする