ディスクグラインダ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417853 品番9533BL
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 全長(mm)262 タイプ低速高トルク 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3〜6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417853
2022-04-01
用途:
ドラム缶切り用途
杉本機工 様 (サービス業)

使用用途が限られてるので、高速タイプと迷ったが、トルクを求めていたのでこちらの商品で正解。
ディスク交換も他メーカー同様ロックボタン付きで良好。
商品展開が多くてとても迷いました。笑

対象商品:
41417853
2020-12-08
用途:
塗装前の表面処理
エビスコーティング株式会社 様

近所の工具屋で購入していましたが、価格の面でMonotaROが安かったです。購入後3か月で故障しましたがメーカーの保証があったので交換してもらいました。

1人が参考にしています
対象商品:
41417853
2021-03-05
用途:
コンクリート壁を平滑にするため
株式会社高橋工業 様

常に埃のなかで使用するので、その対策が欲しい。
今回は買い替えだったのですか、前商品(同じ機種)は壊れるのが早かった。

対象商品:
41417853
2019-06-02
用途:
板金 溶接

後日知りましたが値段的にはホームセンターの商品より割高でした。しかし当商品はメイドインジャパンでしたからその差かな?と思っています。使用感、製品は問題なく長く使えそうです。

対象商品:
41417853
2014-10-08
用途:
金属等の研磨作業

数種類の商品と悩みましたがこれにして良かったと思ています。使用した感じはグリップが細身で持ちやすくトルク及びパワーも申し分ありません。欲を言えばグリップもセットなら申し分ないかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする