ディスクグラインダ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41417862 品番9533BLA
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高耐久&ハイパワーモータ
握りやすい細径ボディ
高効率な冷却構造。粉じんが侵入しにくい風窓を適切に配置し、モータ&ギヤ部を効率よく冷却。

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 質量(kg)1.5 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1) 仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 トラスコ品番422-7514 全長(mm)262 タイプ低速高トルク、ブレーキ付 消費電力(W)720 最大出力(W)880 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3〜6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付、集じん機に接続可能 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41417862
2021-09-03
用途:
塗装作業時、下地処理の時に使用
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

全くもって問題なしです。一時的に削って終わりではなく
約1時間30分程度連続で使用しております。それが毎日行うので、やはり壊れやすいですよね。必ずカーボンは買っておいた方がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41417862
2021-07-23
用途:
金属の切断、けれん
その他業種

低速、高トルク、ブレーキ付きが必要で使用していますが、
ギヤヘッド部分が数分の空運転だけで熱くなり素手では触れない
2台(2018年製、2020年製)使用しているが同様に熱い
他社の同程度品では熱くはならない

2人が参考にしています
対象商品:
41417862
2021-03-29
用途:
建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールド 様 (サービス業)

以前からマキタ製品を多く使用しているが、軽い割にパワーがあって良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41417862
2020-09-03
用途:
草刈りチップソー 研磨

見た目よりも重いです。ディスクが回転するので使用にはこのくらいの重さがあった方が安定して良いです。

みなさんも投稿して見えますがブレーキがあると良いです。すぐに次の仕事に掛かれます。

この機種、お奨めです。

対象商品:
41417862
2020-04-16
用途:
金属、石材の切断.研磨
その他業種

皆さんの投稿を見て、こうした作業器具を初めて購入いたしました。素人なので心配していましたがとても使いやすく、便利な道具であることを実感しています。最初の出会いが肝心ですね♪

対象商品:
41417862
2019-01-18
用途:
配管、溶接などの様々な作業
建設業・工事業

マキタの18v充電式を重宝してます。しかし加工など定位置での作業では軽くパワーがあって良い、ブレーキ付きが気に入ってます。

対象商品:
41417862
2018-11-03
用途:
アングルなどの切断
電気・ガス・熱供給・水道業

ブレーキ付きなのでストレスなく作業出来て作業がはかどります
ギャーの音がもう少し静かだともっといいのですが

対象商品:
41417862
2019-01-28
用途:
瓦切り
建設業・工事業

同じものを使っていたので気に入っています。安全ブレーキが付いているので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
1人が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする