マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417871
品番
9535
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シングル絶縁の125mm タイプ!
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
質量(kg)
1.8
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
125
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ
仕様
スーパーフランジ、集じん機に接続可能
タイプ
低速高トルク
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能:3〜6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22
胴径(Φmm)
56
カーボンブラシ呼び番号
408