マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの コンクリートカンナ
コンクリートカンナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41417914
品番
PC5001C
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
研削砥石寸法(mm)(外径)
125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
253
全長(mm)
479
仕様
二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)
4.5