回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])460/560
研削砥石寸法(mm)(外径)200
研削砥石寸法(mm)(厚さ)25
研削砥石寸法(mm)(穴径)75
電源(V)単相100(誘導電動機)
消費電流(A)(50/60Hz)2/1.9
消費電力(W)(50/60Hz)190/180
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
付属品ガイドアッセンブリ、砥石(粒度1,000番)、砥石取りはずし用レンチ(341391-3)
質量(kg)7.2
用途ハサミ、包丁の研磨に!