マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ベルトサンダー
ホイールサンダワイヤブラシ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418002
品番
9741SP1
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120