BO4900V 仕上サンダ マキタ 41418011

仕上サンダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41418011品番BO4900V
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!
自己吸じん機能でクリーン作業!

電源(V)単相100消費電力(W)330電流(A)3.5コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232パッド寸法(mm)115×229回転数(min-1[r.p.m])4000~10000付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418011
2020-02-24
用途: パテのならしや塗装前の仕上げ
その他業種

初めてのサンダですが、パワーと安定感がある一方で、ホバーリングする感じで軽やかに使えるので重さもそれ程気になりません。強いて欠点を挙げれば、持とうとして取っ手を握った時に、意図せずスイッチを誤って入れてしまう時がある事ぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする