充電式ランダムオービットサンダ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418054 品番BO140DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC機に匹敵する抜群のパワー!
低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」
握りやすいグリップ形状

バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、サンディングディスク#60、#120、#240(各2枚)、ダストバッグ 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
注意
-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418063
2020-09-04
用途:
木工作業全般
その他業種

使ってみると本当に便利で、インパクト、丸のこに続いて絶対あると便利だと思います。削り屑もかなりの部分ダストバッグに入るのは驚き。ただ作動音が大きいので夜、早朝は無理です。ネットで調べまくった結果、何よりモノタロウがダントツで安いのも買った理由。

1人が参考にしています
対象商品:
41418054
2019-07-31
用途:
パテ削り
運輸・通信業

これのおかげで作業が捗りました!
高さがあるので、狭いところは苦手なのがデメリットですが、とても使いやすくて愛用してます!

1人が参考にしています
対象商品:
41418054
2015-06-03
用途:
塗装前の調整

コードがないのでどこでもサンダーできるので便利です

対象商品:
41418054
2014-06-13
用途:
車磨き
デントサービス ペッカ 様

スピード切り替えはロータリー式でも良いが、高速・中速・低速の順番なので
使いづらい。最低限低速からスタートしたい。

ダイヤル式のスピード調整で、電源ボタンを押しやすくして欲しい。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする