BO180DRF 充電式ランダムオービットサンダ マキタ 41418072

充電式ランダムオービットサンダ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418072 品番BO180DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

AC機に匹敵する抜群のパワー!
低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」
握りやすいグリップ形状

付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、サンディングディスク#60、#120、#240(各2枚)、ダストバッグ バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 ペーパー径(Φmm)125 質量(kg)1.6(バッテリ含む) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー パッドサイズ(Φmm)123 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)175×123×153 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
注意
-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41418072 BO180DRF 12356726 BO180DRG 充電式ランダムオービットサンダ マキタ 充電式ランダムオービットサンダ マキタ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418081
2025-12-26
用途:
防水工事の研磨作業
株式会社二宮防水 様 (建設業・工事業)

延長コードを引かずに作業ができスムーズに進めれたのでとても満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
41418081
2021-01-26
用途:
塗膜の物処理 不陸調整等
建設業・工事業

パワーも申し分なく、電源の確保が難しい場所や、ちょっとした手直しに重宝しています。
とても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41418072
2020-07-15
用途:
自動車ボディ研磨
製造業

10年経過した自動車のボディ研磨用に購入。初心者でも綺麗に仕上げる事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
41418072
2019-06-04
用途:
施設機器の研磨作業

強力なエア駆動のダブルアクションサンダーが必要なものの、対応できるコンプレッサーはおろか電力も引き込みにくいため、コードレス方式のこのオービットサンダーを使ってみました。
パワー的にはやや足りない感じでしたが、丁寧に作業するには充分使えました。
3段切り替えの押しボタンスイッチが若干使いにくいかな。ロータリースイッチの方が違和感がないと思いますが、そこは慣れでしょう。

2人が参考にしています
2019-04-20
用途:
補修作業に
優工業 様 (建設業・工事業)

力強く手作業とは比べものにならない程早くなりました。

力が強い分バッテリーの消費も早いなと感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
41418081
2019-03-06
用途:
床の研磨と木の仕上げ
PAEデザインアンドファシリティーマネージメント 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすく、パワーもあるので作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
41418072
2019-02-28
用途:
ヘッドライト研磨
飛龍商事 様 (卸売・小売業)

パワーとスピードがあり、手掛けの1/4以下の時間で作業ができます。
音は少し大きめです。

対象商品:
41418072
2018-08-28
用途:
塗料剥ぎ
セカンド ディスカバリ株式会社」 様

力強良い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする