曜日別特売
BO180DZ 充電式ランダムオービットサンダ マキタ 41418081

※バッテリーは付属しておりません

充電式ランダムオービットサンダ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41418081品番BO180DZ
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

AC機に匹敵する抜群のパワー!
低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」
握りやすいグリップ形状

付属品サンディングディスク#60、#120、#240(各2枚)、ダストバッグバッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125長さ(mm)175幅(mm)123質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)153電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000パッド寸法(mm)123適合バッテリーA-60698、A-60442、A-60464振動3軸合成値(m/s2)<2.5
注意
バッテリ、充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418081
2025-12-26
用途: 防水工事の研磨作業
株式会社二宮防水建設業・工事業

延長コードを引かずに作業ができスムーズに進めれたのでとても満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41418081
2021-01-26
用途: 塗膜の物処理 不陸調整等
建設業・工事業

パワーも申し分なく、電源の確保が難しい場所や、ちょっとした手直しに重宝しています。
とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41418072
2020-07-15
用途: 自動車ボディ研磨
製造業

10年経過した自動車のボディ研磨用に購入。初心者でも綺麗に仕上げる事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 41418072
2019-06-04
用途: 施設機器の研磨作業

強力なエア駆動のダブルアクションサンダーが必要なものの、対応できるコンプレッサーはおろか電力も引き込みにくいため、コードレス方式のこのオービットサンダーを使ってみました。
パワー的にはやや足りない感じでしたが、丁寧に作業するには充分使えました。
3段切り替えの押しボタンスイッチが若干使いにくいかな。ロータリースイッチの方が違和感がないと思いますが、そこは慣れでしょう。

2が参考にしています
2019-04-20
用途: 補修作業に
優工業建設業・工事業

力強く手作業とは比べものにならない程早くなりました。
力が強い分バッテリーの消費も早いなと感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 41418081
2019-03-06
用途: 床の研磨と木の仕上げ
PAEデザインアンドファシリティーマネージメント建設業・工事業

非常に使いやすく、パワーもあるので作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 41418072
2019-02-28
用途: ヘッドライト研磨
飛龍商事卸売・小売業

パワーとスピードがあり、手掛けの1/4以下の時間で作業ができます。
音は少し大きめです。

対象商品 : 41418072
2018-08-28
用途: 塗料剥ぎ
セカンド ディスカバリ株式会社」

力強良い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする