電子ポリッシャ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品スパナ17・グリップ 注文コード41418097 品番PV7001CSP
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。

回転数(min-1[r.p.m])600〜2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 付属品スパナ17・グリップ 質量(kg)2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02510347
2022-12-18
用途:
商品者のメンテナンス
株式会社東京レンタリース 様

さすが大手メーカーの商品です。とてもパワーがあって使いやすい。もうすこし軽ければ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
02510347
2019-12-05
用途:
磨き全般

リピートです。軽さパワー、操作性に優れ疲れを感じなく満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
02510347
2017-05-28
用途:
車の磨き

軽くて静かで今まで使っていたものより作業しやすくてとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41418097
2017-05-28
用途:
エアコンクリーニング
FIREWORKS 様 (サービス業)

軽い、操作しやすく、音も静か

また、よろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
41418097
2016-08-19
用途:
塗装作業時

程よい軽さがいいです。日立等の金属筐体機種の「重たさ」は用途によっては利点でもありますが、やはり疲れますので、、。ダイヤルによる無段変速も便利ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
02510347
2015-02-01
用途:
カンタン
自動車・二輪車・自転車関連業

マキタ ミガキ カンタン デキマス

1人が参考にしています
対象商品:
02510347
2014-04-21
用途:
車の水垢取り、傷消しに

付属のパッドに市販の液体コンパウンドを付けて恐る々試してみましたがパッドに厚みが有る為か高速で回してもそれほど暴れることなく安定してボディーに当てることが出来ました。(さすがに車両天井部の真ん中あたり、手の届きづらいところでは力が入らず手を添えている位の状況で始動時に暴れてしまうため低速域のみで使用しました。)
初めてポリッシャーを使って見て低速域では暴れることなく安定して使え、高速域でもいきなり全開にならないので程度にもよりますがそれほど暴れて制御できないということにはならなかったのでわたし的には使いやすいと思いました。
使うコンパウンドやパッドによって研磨具合が変わるので一概に言えませんが、強めに当てても回転が落ちないため当て具合を均一に保ちやすく、油分を含まないタイプのコンパウンドを使って研磨した後も思ったほど磨き傷が出来なかったので何度も同じ面で行ったりきたりせずにスムーズに作業できました^^(あくまで素人目なので参考にはならないかもしれませんが^^;)

5人が参考にしています
対象商品:
02510347
2014-06-24
用途:
車のボディー磨き
株式会社ダイキ自動車 様

変速付きで、低い回転でも力が有り良く磨けると関心しています。が、引き金スイッチの反応が遅いです。僕のだけかも知れませんがそこでタイミングが外れるのが惜しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする