カクハン機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418106 品番UT2204
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)
高粘度材料の攪拌に!
樹脂ボディで軽量&二重絶縁!

回転数(min-1[r.p.m])550 羽根径(Φmm)220 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)850 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁 付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg)3.7 トラスコ品番416-6621

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418106
2023-02-24
用途:
樹脂混合に使用
関西化工有限会社 様

低回転でパワーもあって飛び散る事も少なく良い仕事をしてくれます。

対象商品:
41418106
2021-06-07
用途:
窯業原料攪拌
製造業

早急な配送ありがとうございます。
コンパクトに収納されてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41418106
2015-06-29
用途:
生コン練

準備していた容器のサイズが小さかったため使用不可(飛び散りが多かった為)、使いこなしには半切のドラムカン等の用意が必要と思われる。

4人が参考にしています
対象商品:
41418106
2014-03-20
用途:
モルタルの撹拌
株式会社エイコー 様 (建設業・工事業)

スイッチの所が、壊れる

 ドリルも使かえるように、改善してください。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする