マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 電動工具攪拌機/バイブレーター
カクハン機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418115
品番
UT2400
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639