充電式コンクリートバイブレーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 作業可能深さ(mm)730 注文コード41418151 品番VR350DRFX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,400
この商品は作業可能深さなど4種類から選べます 他の種類を見る

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 振動数(min-1)13000 振動部(直径×長さLmm)25×221 連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリ 付属品バッテリBL1830×2本、充電器DC18RA 振動3軸合成値(m/s2)3 形式フレキタイプ 振幅(mm)1 作業可能深さ(mm)730 作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能 質量(kg)3.2(バッテリ含む)
注意
※VR350DZ、VR450DZはバッテリ、充電器別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41418151 VR350DRFX 52154166 VR350DRGX 画像準備中 充電式コンクリートバイブレーター マキタ 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41418167
2019-03-21
用途:
狭い隙間、幅15cmの水路壁の生コン打ち等
二宮観光ぶどう園 様 (農・林・水産業)

通常の100Vのバイブレーターより小さな振動ですが、コンクリート量の少ない工事では十分な能力です。コードがないため取り回しが楽です。

3人が参考にしています
対象商品:
41418167
2018-07-06
用途:
コンクリート打設時
建設業・工事業

なんといってもコードが無いというのが最大の利点。バイブレーターの力も十分で、さっそく活躍しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする