マキタ
マキタの 釘打
ポケットエア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418255
品番
AN303P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,500
軽量0.9kg!
木造板金を軽快にこなす!
用途
内装、木造、板金
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック
質量(kg)
0.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
ポケットネイル:16〜32
釘装てん数(本)
150、188
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44〜0.69[4.5〜7]