マキタ
エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418334
品番
AN623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110,000
品確法、2×4対応の65mm釘打機。
用途
躯体、2×4、下地
付属品
六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応、ピーチマガジン
質量(kg)
2.6
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~65
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
200~300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.78[4.5~8]