マキタ
マキタの 釘打
90ミリエア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418343
品番
AN902
参考基準価格(税別)
¥134,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
コンパクト&ハイパワー!
用途
躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包
付属品
ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
質量(kg)
3.4
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45〜90
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150〜300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.83[5〜8.5]