マキタ
マキタの 釘打
梱包用エア釘打
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418361
品番
AN560
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途
梱包
付属品
六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
2.0
使用ホース内径(Φmm)
5.0以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
32、38、45、50
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
350、400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.78[5〜8]