鋼板用高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41418386 品番AN511HB
参考基準価格(税別)¥144,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!
「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!

用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29〜50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする