マキタ
マキタの 釘打
鋼板用エア釘打
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41418404
品番
AN511B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥168,000
3.2mm厚鋼板対応!
用途
鋼板2.3mm以下、コンクリート
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、5、6(各1本)、油さし、セフティゴーグル、ソフトケース
仕様
打込み深さ調整、SFトリガ完全単発打ち、山打ち対応、谷打ち対応
質量(kg)
3.3
使用ホース内径(Φmm)
8.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):32〜50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.78[5〜8]